IHP 194 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3445736
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3445736
EAN / GTIN 7291075500875
Gyártó száma 3445736

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 19,4 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 19,0, szög, 1. Szint (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 19,4 mm
  • Funkció hossza (LF): 8,05 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 19,0
  • Szög, 1. Szint (SIG): 140 fok
  • Pont hossza (PL): 2,95 mm