DGN 3002T IC1010 Kétoldalas vágóbetétek vágáshoz és hornyoláshoz, alkalmasak kemény anyagokhoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 3445115
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3445115
EAN / GTIN 7291075596946
Gyártó száma 3445115
L-szám L23910 110381

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 19,95 mm

Jellemző:

  • T formájú szilánkosító
  • Sarok sugár (RE): 0,2 mm
  • Sarok sugár tűrés (+/-): (RETOL): 0,03 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 18 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Vágási szélesség (CW): 3 mm
  • Vágási szélesség tűrés (+/-): (CWTOL): 0,04 mm
  • Max. hornyolás előtolás (fg(max):): 0,14 mm/fordulat
  • Min. előtolás bevágás (fg(min):): 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL): 19,95 mm