Leírás:
Keményfém fúrók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-átvezetés, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 4,5 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 2, szorítórúd hossza (LCF) 17 mm, L/D tartomány 3xD, teljes hossz (OAL) 46 mm, hasznos hossz (LU) 25 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- furatátmérő (DC): 4,5 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 4,5 mm
- Vágóélek száma (NOF): 2
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 25 mm
- L/D tartomány 3xD
- Fogak száma 2
- teljes hossz (OAL): 46 mm
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 15 mm
- befogószár Weldon
- hasznos hossz (LU): 17 mm