BT50 EM 25X100 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B végmarótartók sugárhűtőfolyadékkal ellátott hornyokkal BT MAS-403 kúpos szárakhoz

Cikkszám: 3444737
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3444737
EAN / GTIN 7291075552027
Gyártó száma 3444737

Leírás

Leírás:

Végmaró marók befogók, testátmérő (BD) 65 mm, felszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 65 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 25 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 100 mm
  • Szár mérete (SS): 50