D3N 170-170-19.05R-10D Fúrótest háromélű fúrófejekhez belső hűtéssel, egyenes szárral, fúrási mélység 10xD

Cikkszám: 3444350
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3444350
EAN / GTIN 7291075578119
Gyártó száma 3444350

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC) 0 669″, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 9,94″, hasznos hossz (LU) 6,8315″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/4″
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 0 669″
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 0 708″
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 0 669″
  • Névleges átmérő 0 669 ″
  • Szár átmérője (DF): 0,98″
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 17
  • Megnevezés beillesztése (MIID): H3P 170-IQ
  • teljes hossz (OAL): 9,94″
  • Pont hossza (PL): 0 139″
  • Nyakörv hossza (LPR): 7,97″
  • hasznos hossz (LU): 6,8315″