Leírás:
Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 17 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 252,4 mm, hasznos hossz (LU) 173,5 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Vágási átmérő (DC): 17 mm
- Vágási átmérő, max. (DCX): 17,99 mm
- Vágási átmérő, min. (DCN): 17 mm
- Szár átmérője (DF): 25 mm
- Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 17
- Megnevezés beillesztése (MIID): H3P 170-IQ
- teljes hossz (OAL): 252,4 mm
- Pont hossza (PL): 3,52 mm
- Nyakörv hossza (LPR): 202,4 mm
- hasznos hossz (LU): 173,5 mm