SCD0250-0815-0315IXC30 IC908 tömör keményfém fúrószár belső hűtőfolyadék csatornákkal, fúrásmélység 30-szer D, ISO-K anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3444210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3444210
EAN / GTIN 7291075560763
Gyártó száma 3444210

Leírás

Leírás:

Keményfém fúrók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 0 315 ″, hűtőfolyadék tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb KÉZ, furatátmérő (DC) 1 / 1 ″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 8,46 / 11,4 ″, vágóélek száma (NOF) 2, fúrószár hossza (LCF) 8,15 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, hasznos hossz (LU) 024

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 315″
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Névleges átmérő 0,25 ″
  • furatátmérő (DC): 1/4″
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 1 / 4 ″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 8,46”
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 11 024″
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 1 417″
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 8,15”