Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 0 236 ″, hűtőfolyadék tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb KÉZ, furatátmérő (DC) 0 188 ″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 0 188 ″, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 6-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 8 465 ″, hasznos hossz (LU) 6,18
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 236″
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- Névleges átmérő 0 188 ″
- furatátmérő (DC): 0 188″
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 0 188 ″
- Vágóélek száma (NOF): 2
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 6-1/2”
- Fogak száma 2
- teljes hossz (OAL): 8 465″
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 1 417″
- befogószár kör
- hasznos hossz (LU): 6,18”