SCD0469-0984-0472IXC20 IC908 Tömör keményfém fúrószár belső hűtőfolyadék csatornákkal, fúrásmélység 20xD, ISO-K anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3444201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3444201
EAN / GTIN 7291075560657
Gyártó száma 3444201

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 0 472 ″, hűtőfolyadék tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb KÉZ, furatátmérő (DC) 0 469 ″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 2,10 ″, vágóélek száma (NOF) 0 469, tokmány hossza (LCF) 402,55 ″, teljes hossz (OAL) 9,84 ″, hasznos hossz (LU) 12

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 472″
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Névleges átmérő 0 469 ″
  • furatátmérő (DC): 0 469″
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 0 469 ″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 10,55”
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 12 402″
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 1 772″
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 9,84″