Leírás:
Keményfém fúrók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 0 394 ″, hűtőfolyadék tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb KÉZ, furatátmérő (DC) 0 391 ″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 0 391,2 ″, vágóélek száma (NOF) 9,05, tokmány hossza (LCF) 8,46 ″, teljes hossz (OAL) 11 ″, hasznos hossz (LU) 417
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 394″
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- Névleges átmérő 0 391 ″
- furatátmérő (DC): 0 391″
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 0 391 ″
- Vágóélek száma (NOF): 2
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 9,05”
- Fogak száma 2
- teljes hossz (OAL): 11 417″
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 1 575″
- befogószár kör
- hasznos hossz (LU): 8,46”