SCD0422-0681-0472IXC16 IC908 Tömör keményfém fúrószár belső hűtőfolyadék csatornákkal, fúrásmélység 16-szer D, ISO-K anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3444175
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3444175
EAN / GTIN 7291075559835
Gyártó száma 3444175

Leírás

Leírás:

Keményfém fúrók, lyukasztóátmérő, gépoldal (DCONMS) 0 472 ″, hűtőfolyadék tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb KÉZ, furatátmérő (DC) 0 422 ″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 0 422 ″, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 7,48 ″, teljes hossz (OAL) 9 449 ″, hasznos hossz (LU) 6,81

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 472″
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Névleges átmérő 0 422 ″
  • furatátmérő (DC): 0 422″
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 0 422 ″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 7,48”
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 9 449″
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 1 772″
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 6,81″