SCD0125-0217-0236IXC16 IC908 Tömörkeményfúrók belső hűtőközeg-csatornával, fúrási mélység 16-szoros D, ISO-K anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3444156
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3444156
EAN / GTIN 7291075559644
Gyártó száma 3444156

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrófej, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 0.236″, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, irány (HAND) jobb kéz, fúrási átmérő (DC) 1/8″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - Inch 1/8″, vágóélek száma (NOF) 2, furat hossza (LCF) 2.36″, teljes hossz (OAL) 3.937″, tényleges hossz (LU) 2.17″.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 236″
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Névleges átmérő 0 125″
  • furatátmérő (DC): 1/8″
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 1 / 8″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 2.36″
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 3 937″
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 1 417″
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 2:17″