Leírás:
Tömör keményfém fúrófej, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 0.236″, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, irány (HAND) jobb kéz, fúrási átmérő (DC) 0.204″, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 0.204″, vágóélek száma (NOF) 2, furat hossza (LCF) 7.09″, teljes hossz (OAL) 9.055″, tényleges hossz (LU) 6.77″.
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0 236″
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- Névleges átmérő 0 204″
- furatátmérő (DC): 0 204″
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 0 204″
- Vágóélek száma (NOF): 2
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 7:09″
- Fogak száma 2
- teljes hossz (OAL): 9 055″
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 1 417″
- befogószár kör
- hasznos hossz (LU): 6,77″