Leírás:
Keményfém fúró, fúrótokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP), hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 8 mm, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 180 mm, vágóélek száma (NOF) 2, fúrótokmány hossza (LCF) 140 mm, teljes hossz (OAL) 8 mm, hasznos hossz (LU) 128 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- furatátmérő (DC): 8 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 8 mm
- Vágóélek száma (NOF): 2
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 140 mm
- Fogak száma 2
- teljes hossz (OAL): 180 mm
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 36 mm
- befogószár kör
- hasznos hossz (LU): 128 mm