SCD 033-055-060 IXC16 IC908 Tömör keményfém fúrószár belső hűtőközeg-csatornákkal, 16-szoros D fúrási mélység, ISO-K anyagok megmunkálásához.

Cikkszám: 3444075
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3444075
EAN / GTIN 7291075559392
Gyártó száma 3444075
L-szám L23910 103958

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, fúrótokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP), hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 3,3 mm, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 100 mm, vágóélek száma (NOF) 2, fúrótokmány hossza (LCF) 60 mm, teljes hossz (OAL) 3,3 mm, hasznos hossz (LU) 55 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • furatátmérő (DC): 3,3 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 3,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 60 mm
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 36 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 55 mm