SCCD 119-056-120 ACF5 IC608 3 vágóélű tömör keményfém lapos fúrófejek hűtőközeg-ellátással, fúrási mélység 5-szeres D

Cikkszám: 3443905
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3443905
EAN / GTIN 7291075553659
Gyártó száma 3443905

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrófej, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, irány (HAND) jobb kéz, fúró átmérő (DC) 11,9 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 11,9 mm, furat hossza (LCF) 72 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 118 mm, hasznos hossz (LU) 56 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • furatátmérő (DC): 11,9 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 11,9 mm
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 72 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • Fogak száma 3
  • teljes hossz (OAL): 118 mm
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 45 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 56 mm