Leírás:
Keményfém fúró, fúrótokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP), hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 11,6 mm, fúrófej mérete / vágási átmérője (DC) - metrikus 5 mm, fúrótokmány hossza (LCF) 118 mm, L/D tartomány 56xD, L/D tartomány 11.6xD, teljes hossz (OAL) 72 mm, hasznos hossz (LU) 5 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
- Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
- Irány (KÉZ): Jobb kéz
- furatátmérő (DC): 11,6 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 11,6 mm
- Rögzítőrúd hossza (LCF): 72 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 3
- teljes hossz (OAL): 118 mm
- Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
- szárhossz (LS): 45 mm
- befogószár kör
- hasznos hossz (LU): 56 mm