SCCD 081-049-100 ACF5 IC608 3 élű tömör keményfém lapos fúrófejek hűtőfolyadék-ellátással, fúrásmélység 5-szer D..

Cikkszám: 3443867
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3443867
EAN / GTIN 7291075553277
Gyártó száma 3443867

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, fúrótokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP), hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 8,1 mm, fúrófej mérete / vágási átmérője (DC) - metrikus 5 mm, fúrótokmány hossza (LCF) 103 mm, L/D tartomány 49xD, L/D tartomány 8.1xD, teljes hossz (OAL) 62 mm, hasznos hossz (LU) 5 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 10 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • furatátmérő (DC): 8,1 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 8,1 mm
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 62 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • Fogak száma 3
  • teljes hossz (OAL): 103 mm
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 40 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 49 mm