PMC RT20D40R10-20 IC908 Beillesztések három vágóéllel a belső esztergáláshoz és a Chamferinghez

Cikkszám: 3441064
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3441064
EAN / GTIN 7291075561258
Gyártó száma 3441064

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott merülő esztergáló és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4 mm
  • Saroksugár (RE): 0,1 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,3 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Fúróhegy szélesség (a): 3,3 mm
  • Dmin elválás 4 mm