PMC LT20D60R15-15 IC908 Beillesztések három vágóéllel a belső esztergáláshoz és a Chamferinghez

Cikkszám: 3441045
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3441045
EAN / GTIN 7291075561067
Gyártó száma 3441045

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott merülő esztergáló és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, saroksugár (RE) 0,15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Saroksugár (RE): 0,15 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,5 mm
  • Irány (KÉZ): Bal kéz
  • Fúróhegy szélesség (a): 5 mm
  • Dmin elválás 6 mm