T490 LNHT 0502-PNTN IC830 HELITANG - Vágóbetétek hornyok marásához

Cikkszám: 3440246
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3440246
EAN / GTIN 7291075595666
Gyártó száma 3440246
L-szám L23910 108230

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, maximális vágási hossz (APMX) 4,6 mm, vágóbetét hossza (INSL) 5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm, vágóbetét szélessége (W1) 2,3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 4,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 5,3 mm
  • Vágási szélesség (W1): 2,3 mm
  • maximális előtolás fz max 0,12 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,06 mm/fog