MDR ANMU 090305PNTR IC808 Kétoldalas négyszögletes lapkák 2 központi forgácsolóéllel fúráshoz és 2 forgácsolóéllel körmaráshoz

Cikkszám: 3440215
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3440215
EAN / GTIN 7291075554335
Gyártó száma 3440215

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólapka vastagsága (S) 3,15 mm, vágólapka szélessége (W1) 6,3 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossza (LE): 9,4 mm
  • Betétvastagság (S): 3,15 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1): 6,3 mm
  • Maximális behordási fz max. 0,23 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,05 mm/fog
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS): 0,8 mm