MDR ANMU 070304PNTR IC830 kétoldalas négyszögletes lapkák 2 központi forgácsolóéllel fúráshoz és 2 forgácsolóéllel körmaráshoz

Cikkszám: 3440213
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3440213
EAN / GTIN 7291075554328
Gyártó száma 3440213

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólapka vastagsága (S) 2,7 mm, vágólapka szélessége (W1) 5,2 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,4 mm
  • Hatékony vágóél hossza (LE): 7,8 mm
  • Betétvastagság (S): 2,7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1): 5,2 mm
  • Maximális behordási fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,05 mm/fog
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS): 0,8 mm