MDR D25-2-C25-AN12 Többfunkciós szármarók

Cikkszám: 3440208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3440208
EAN / GTIN 7291075554427
Gyártó száma 3440208

Leírás

Leírás:

Görgős homlokmaró, fúrótokátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, forgácsolási átmérő (DC) 25 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max. (APMX) 11,5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Vágási átmérő (DC): 25 mm
  • Vágótestek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási hossz (APMX): 11,5 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): MDR ANMU 1204 .
  • teljes hossz (OAL): 150 mm