FFQ4 SOMT 060210T IC830 egyoldalas négyzetes lapkák 4 vágóéllel a nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3440177
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3440177
EAN / GTIN 7291075553963
Gyártó száma 3440177
L-szám L23910 102882

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, 5,5 mm-es vágólapkás hossz (INSL), 2,04 mm-es vágólapka vastagság (S)

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 1 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb/bal
  • Behelyezett szögvágó betét (EPSR): 90 fok
  • Vágóbetét hossza (INSL): 5,5 mm
  • Betétvastagság (S): 2,04 mm
  • Maximális behordási fz max. 1 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 4
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS): 3,5 mm