CCGW 060204F W-MT ID4 Pozitív 80°-os rombuszos vágóbetét, PCD-törlővel, mini vágóéllel és lapos forgácsolási szöggel, színesfémek megmunkálásához.

Cikkszám: 3436452
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436452
EAN / GTIN 7291075506891
Gyártó száma 3436452

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,4 mm, átmérők belső kör (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 6,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 2,8 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP 21.51F méret
  • Betétvastagság (S): 2,38 mm
  • Maximális adagolás 0,6 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.