CCGW 060204S W-MT BI30H Pozitív 80°-os rombusz alakú vágóbetétek CBN-wiperrel, minihegyekkel és lapos forgácsszöggel edzett acélhoz és öntöttvashoz

Cikkszám: 3436442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436442
EAN / GTIN 7291075506655
Gyártó száma 3436442

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,4 mm, belső kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 6,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 2,8 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 6,35 mm
  • WSP méret 21.51S
  • Vágóbetét vastagsága (S): 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat