CCGW 060202S-2MT BI05HC pozitív, rombuszos 80°-os betétek 2 CBN betéttel és lapos homlokszög edzett acél és öntöttvas számára

Cikkszám: 3436372
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3436372
EAN / GTIN 7291075503791
Gyártó száma 3436372

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 6,4 mm, átmérők belső kör (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 6,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,3 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 2,8 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP méret 21,50.
  • Betétvastagság (S): 2,38 mm
  • Maximális adagolás 0,25 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.