CCGW 060202S-2MT BI25HC Pozitív, rombusz alakú 80°-os vágóbetétek 2 CBN-csúccsal és lapos forgácsszöggel edzett acélhoz és öntöttvashoz

Cikkszám: 3436370
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436370
EAN / GTIN 7291075503777
Gyártó száma 3436370

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 6,4 mm, átmérők belső kör (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 6,4 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 2,8 mm
  • átmérők incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP méret 21.50.
  • Betétvastagság (S): 2,38 mm
  • Maximális adagolás 0,25 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,05 mm/ford.