CCGW 120402F-MT ID5 Pozitív rombusz alakú 80°-os vágóbetétek PCD mini hegyekkel, lapos forgácsolási szöggel, színesfémek megmunkálásához

Cikkszám: 3436342
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436342
EAN / GTIN 7291075505122
Gyártó száma 3436342

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, átmérők belső kör (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 12,9 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 2 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 5,5 mm
  • átmérők incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP 430F-M méret
  • Betétvastagság (S): 4,76 mm
  • Maximális adagolás 0,6 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.