VNGA 160410F ID8 Negatív 35°-os rombusz alakú forgácsoló lapok egyetlen PCD-hegygel és lapos forgácsszöggel nemvasfémek simításához

Cikkszám: 3436232
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436232
EAN / GTIN 7291075548839
Gyártó száma 3436232

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 1 mm, vágóél hossza (L) 16,6 mm, belső kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 1 mm
  • Vágóél hossza (L): 16,6 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 1 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 4,4 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • WSP méret 160410
  • Vágóbetét vastagsága (S): 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min)): 0,03 mm/fordulat