VNGA 160410S BI15H 35° negatív rombusz alakú vágóbetétek CBN hegygel és lapos forgácsszöggel edzett acélhoz és öntöttvashoz

Cikkszám: 3436223
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3436223
EAN / GTIN 7291075548518
Gyártó száma 3436223

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 1 mm, vágóél hossza (L) 16,6 mm, belső kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 1 mm
  • Vágóél hossza (L): 16,6 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 4,4 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • WSP méret 332.5S
  • Vágóbetét vastagsága (S): 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat