SPGW 090302S BI05H Pozitív négyzetes vágóbetétek CBN-hegygel edzett acélhoz és öntöttvashoz

Cikkszám: 3434998
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3434998
EAN / GTIN 7291075530209
Gyártó száma 3434998

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 9,52 mm, belső kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 9,52 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 4,4 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • WSP méret 320S
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz