SNGA 090304F ID5 Negatív négyzetes forgácsolóbetét PCD-csúccsal, színesfémek megmunkálásához

Cikkszám: 3434851
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3434851
EAN / GTIN 7291075525540
Gyártó száma 3434851

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 9,52 mm, átmérők belső kör (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 9,52 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 3 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 4,4 mm
  • átmérők incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP 321F méret
  • Betétvastagság (S): 3,18 mm
  • Maximális adagolás 0,6 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.