SNGN 120308F ID4 Negatív szögletes forgácsolóbetét, PCD-csúccsal, színesfémek megmunkálására

Cikkszám: 3434817
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3434817
EAN / GTIN 7291075526677
Gyártó száma 3434817

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 12,7 mm, átmérők belső kör (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L): 12,7 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 3 mm
  • átmérők incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP 422F méret
  • Betétvastagság (S): 3,18 mm
  • Maximális adagolás 0,6 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.