EPGW 040202F ID4 Pozitív 75°-os rombusz alakú, PCD vágóéllel ellátott betétek színesfémek megmunkálásához

Cikkszám: 3434554
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3434554
EAN / GTIN 7291075520064
Gyártó száma 3434554

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 4,8 mm, átmérők belső kör (IC) 4,76 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 4,8 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 1,5 mm
  • Szerelőfurat átmérője (D1): 2,15 mm
  • átmérők incircle (IC): 4,76 mm
  • WSP méret 1.51.5
  • Betétvastagság (S): 2,38 mm
  • Maximális adagolás 0,6 mm/ford.
  • Min. vágásmélység 0,05 mm
  • Min. előtoló forgás (Ft(min)): 0,03 mm/ford.