DPGW 070202S BI15HC Pozitív 55°-os rombusz alakú vágóbetétek CBN élű, edzett acél és öntöttvas megmunkálásához

Cikkszám: 3434420
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3434420
EAN / GTIN 7291075518306
Gyártó száma 3434420

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 7,75 mm, belső kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L): 7,75 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 2,8 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 6,35 mm
  • WSP méret 21,50.
  • Vágóbetét vastagsága (S): 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat