DNGA 150608S BI05HC Negatív 55°-os rombusz alakú vágóbetétek és negatív szabad szög CBN élű, edzett acél és öntöttvas nagyolásához

Cikkszám: 3434399
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3434399
EAN / GTIN 7291075515633
Gyártó száma 3434399

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/vésés, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L): 15,5 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,5 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 5,5 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 12,7 mm
  • WSP méret 442S
  • Vágóbetét vastagsága (S): 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Minimális vágási mélység 0,05 mm
  • Min. előtolás forgatás (ft(min):): 0,05 mm/fordulat