MTECK 1298D25 13UN IC908 tömör keményfém belső menetfúró végfúró lépcsős kioldó, ólom x2 hűtőfolyadék furattal, UN menetes profilokhoz.

Cikkszám: 3432815
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3432815
EAN / GTIN 7291075569131
Gyártó száma 3432815

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 9,8 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetátmérő 1/2/2, menetátmérő 1/2, menetméret 1/2, menetméret 1

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 12 mm
  • Vágási átmérő (DC): 9,8 mm
  • teljes hossz (OAL): 84 mm
  • befogószár kör
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet névleges átmérője 1/2
  • hasznos hossz (LU): 34,5 mm