EBSI-A-3 375-437-C375 IC900 Gömbvégű maró

Cikkszám: 3432002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3432002
EAN / GTIN 7291075120615
Gyártó száma 3432002
L-szám L24180 2725

Leírás

Leírás:

Ballnose End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, decimális egyenértékű 0,375 ″, mélység a vágás maximális (APMX) 0,437 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Ívsugár (RE): 0,187”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,437”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 30 fok
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek