Kerek kefe Pipeliner 115X6X26X22,2 Dz Sh

Cikkszám: 34313968
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34313968
EAN / GTIN 9003172213996
Gyártó száma 34313968
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a csőcsatlakozások gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további hegesztési varratok kerülnének rájuk. A Tyrolit Pipeliner keféi megbízható támogatást nyújtanak ehhez az igényes munkához, és a lehető leghosszabb élettartamot kínálják.

Alkalmazások:
  • Kifejezetten csővezetéképítéshez kifejlesztett kefék
  • Az acél csőcsatlakozások gyors tisztításához

Előnyök:
  • Ideális az egyes hegesztési varratok tisztításához a csővezetéképítésben
  • Nagyon megbízható és tartós szerszám
  • Edzett acélhuzal SH a további szerszám élettartam érdekében

Különlegességek:
  • Ideális csővezeték-építéshez
  • Maximális megbízhatóság
  • Leghosszabb élettartam

Jellemző:

  • Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : SH 0,5 mm
  • Méretek (D x W x L x H x H): 115 x 6 x 26 x 25 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Felhasználás:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections