Industrial kábelcsupaszító fogó 160 mm, 6 1/2″

Cikkszám: 34313
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34313
EAN / GTIN 4010995343132
Gyártó száma 34313
L-szám L60070 3839
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Kábelek és pászmák egyszerű csupaszítása ø 5 mm / 10 mm² vezetékkeresztmetszetig
  • DIN ISO 5743

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 5 mm
  • Teljes hossz (mm): 160 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 6 1/2″
  • Csupaszítási terület keresztmetszete min (mm²): 0 mm²
  • Csupaszítási terület keresztmetszete max (mm²): 10 mm²
  • Csupaszítási terület keresztmetszete min – max (mm²): 0 - 10
  • Csupaszítási terület átmérője min (mm): 0 mm
  • Csupaszítási terület átmérője max (mm): 5 mm
  • Csupaszítási terület átmérője min – max (mm): 0 - 5
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem