Digitális, külső mikrométer mérőszárakkal, 0-25 mm

Cikkszám: 343-250-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 343-250-30
EAN / GTIN 4946368689692
Gyártó száma 343-250-30
L-szám L40010 11330
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A külső mikrométert kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyek mérésére fejlesztették ki.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 1-6
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek