Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

SK átalakító tüske, SK / fúrótokmány kúp: 40/16

Cikkszám: 342850 40/16

Válassza ki a változatot és a darabszámot

SK / fúrótokmány kúp Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúp mérete 40
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 16
Kúp ⌀ D 15,733 mm
Belső behúzómenet M16
Színjelölés a megfelelő szárhoz SK 40
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342850 40/16
EAN / GTIN 4250122606222
Gyártó száma 402.14.16.26
Gyártó/felelős személy Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
Precíziós kivitel meredekkúpos szárral és behúzómenettel.
Meredekkúp a DIN 69871 A 1. rész szerint, befogó horonnyal és menettel a kúpvonócsaphoz.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken és meredekkúpos fúróműveken.
Az M16 belső behúzómenettel és gyűrűhoronnyal, automatikus befogáshoz (pl. Maho, Deckel, Mikron stb. − az összes kézi befogású standard géphez is alkalmas).

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.