Leírás:
A BASIC körkefék sarokcsiszolókhoz alkalmasak acél megmunkálására. A csomós kefe hosszú élettartammal rendelkezik, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint az acél felületének előkészítésére és finom kidolgozására. Ez a szerszám a hegesztési varratok megmunkálására is alkalmas.
Jellemző:
- Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
- Anyag alkalmassága: acél
- Termékvonal: BASIC
- Specifikáció : SH 0,5 mm
- Méretek (D x W x L x H x H): 178 x 15 x 44 x 25 x 22,2 mm
- A tartály átmérője: 178 mm
- Vastagság: 15 mm
- Furat: 22,2 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Kiterjedt választék
- Kiváló minőség
- Univerzálisan alkalmazható szerszám
- Edzett acélhuzal SH a további szerszám élettartam érdekében
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
- Különösen hegesztési varratok megmunkálásához
Ajánlás:
- Csomózott huzal DZ felület-előkészítéshez, valamint rozsda, vízkő és betonmaradványok eltávolításához.
Különlegességek:
- Univerzálisan használható
- Jó élettartam
- Magas minőség