Kerékkefék 115x11x23x22,2 mm SH 0,5 mm BASIC acél

Cikkszám: 34276001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34276001
EAN / GTIN 9003172021348
Gyártó száma 34276001
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A BASIC körkefék sarokcsiszolókhoz alkalmasak acél megmunkálására. A csomós kefe hosszú élettartammal rendelkezik, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint az acél felületének előkészítésére és finom kidolgozására. Ez a szerszám a hegesztési varratok megmunkálására is alkalmas.

Jellemző:

  • Formája: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: BASIC
  • Specifikáció : SH 0,5 mm
  • Méretek (D x W x L x H x H): 115 x 11 x 23 x 25 x 22,2 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Vastagság: 11 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Kiterjedt választék
  • Kiváló minőség
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám
  • Edzett acélhuzal SH a további szerszám élettartam érdekében

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
  • Különösen hegesztési varratok megmunkálásához

Ajánlás:

  • Csomózott huzal DZ felület-előkészítéshez, valamint rozsda, vízkő és betonmaradványok eltávolításához.

Különlegességek:
  • Univerzálisan használható
  • Jó élettartam
  • Magas minőség