PICJ RT20D10R05-7 IC908 Vágóbetétek belső hűtőfolyadék-ellátással belső esztergáláshoz és letöréshez

Cikkszám: 3425502
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3425502
EAN / GTIN 7291075580525
Gyártó száma 3425502

Leírás

Leírás:

Teljes keményfém vágóbetétek, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 0,9 mm, funkcionális hossz (LF) 22 mm, Dmin levágás 1 mm, hasznos hossz (LU) 6,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4 mm
  • Sarok sugár (RE): 0,05 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,1 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Fúróhegy szélessége (a): 0,9 mm
  • Funkcióhossz (LF): 22 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): -1,1 mm
  • Dmin elválasztás 1 mm
  • Hasznos hossz (LU): 6,5 mm