PICJ RF20D6T4.0-20 IC908 Vágóbetétek belső hűtőfolyadék-ellátással, Dmin 6 mm-es csapok hornyolásához

Cikkszám: 3425444
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3425444
EAN / GTIN 7291075581539
Gyártó száma 3425444

Leírás

Leírás:

Teljes keményfém és forrasztott maró-/maró-eszterga és vágószerszámok, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 6 mm, vágási mélység, max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 35 mm

Jellemző:

  • Axiális bemélyedési átmérő min. (DAXN): 6 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 4 mm
  • Vágási szélesség (CW): 2 mm
  • Fúróhegy szélessége (a): 5,2 mm
  • Max. előtolás axiális hornyolás (ffg(max)): 0,06 mm/fordulat
  • Min. előtolás Aial-bevésés (ffg(min)): 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL): 35 mm
  • Minimális túlnyúlás (OHN): 20 mm