Cd640 Nedves fúrókoronák 92X450X11/4” Pr

Cikkszám: 34239059
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
Cikkszám 34239059
EAN / GTIN 9009012011845
Gyártó száma 34239059
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Fúrómotorok akár 3 kW-os teljesítményig.
  • Közepesen kemény és nagyon kemény betonaggregátumokhoz.
  • Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális hatékonysághoz.
  • Univerzális használat és problémamentes magfúrás.
  • Új, 11,3 mm-es szegmensmagasság a hosszú élettartamért, új szegmensgeometria a nagy vágási teljesítményért.
  • Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

  • Formája: HOHL1D UCUT3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyag alkalmassága: Beton
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • A tartály átmérője: 92 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Szemcseméret: 40
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandóan magas vágási teljesítmény.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás