Cd840 Nedves fúrókoronák 117X450X11/4” P

Cikkszám: 34235690
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
Cikkszám 34235690
EAN / GTIN 9009012011753
Gyártó száma 34235690
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • 3 kW feletti fúrómotorok.
  • Puha és közepesen kemény betonaggregátumok.
  • Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális hatékonysághoz.
  • Univerzális használat és problémamentes magfúrás.
  • Új, 11,3 mm-es szegmensmagasság a hosszú élettartamért, új szegmensgeometria a nagy vágási teljesítményért.
  • Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandóan magas vágási teljesítmény.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás